エンジンオイルプロテクター (Engine-Oil Protector)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(125mL) 注文コード09211801 品番ADEAZ9006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
関連資料:(23.04MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-31
用途:
エンジンオイルの交換
その他業種

某ドイツブランドの二硫化モリブデン添加剤と中身が同じではないかという噂を信じて購入しました。そのブランドによると添加量は非湿式クラッチ(四輪車や乾式クラッチバイクなど)30ml/L 湿式クラッチ(ほとんどの4ストロークバイクなど)20ml/Lなので二輪車湿式クラッチに20ml/L添加しました。入れたら特に低回転での加速の良さを感じました。振動や騒音の低減は特に感じませんでした。黒色の濃さは製造中止になった某国内ブランドよりは薄いです。

対象商品:
09211801
2025-07-24
用途:
自動車のメンテナンス

最近アフターパーツを色々発売しており気になり購入しました。車の調子が良い気がします。信頼できるメーカーであることもポイントです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする