DKM300 送風定温恒温器 ヤマト科学 09212786

DKM300 送風定温恒温器 ヤマト科学 09212786 DKM300 送風定温恒温器 ヤマト科学 09212786

送風定温恒温器

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09212786 品番DKM300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥156,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

充実した機能が簡単操作で行えます。アップダウンキーによるデジタル入力。
設定温度、測定温度、及び過昇防止設定温度を同時に表示出来ます。タイマ機能もついています。(クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート)
安全性・保守機能のアップ。自己診断機能、独立過昇防止器及び過電流付き漏電ブレーカーなど標準装備。
安心してご使用になれます。

最高温度到達時間
約60分(室温+10℃〜210℃)
約90分(室温+10℃〜260℃)
材質
内装/ステンレス鋼板
外装/クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装
断熱材/グラスウール
センサー
温度調節器:K熱電対
過昇防止用:液圧式過昇防止
安全装置
自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、自動過昇防止機能)
キーロック機能、過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ
タイマー
1分〜99時間59分及び100時間〜999時間50分
(タイマウエイト機能付き)
ファン
送風機ファン:シロッコファン1個
コンデンサ型モータ 10W
温度表示方式
測定温度表示:緑色4桁LED デジタル表示
設定温度表示:赤色4桁LED デジタル表示
使用温度範囲(℃)室温+10〜260 ヒーターSUSパイプヒーター 温度調節精度±1℃(at210℃) 運転方式定値運転、クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ 棚板耐荷重(kg)15kg(1枚あたり) 棚受段数6 付属品棚板2枚、棚受4本 アズワン品番1-1901-01 庫内容量(L)27 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×451×670 庫内寸法(mm)300×300×300 ヒーター容量(W)800 トラスコ品番466-3233 質量(kg)約35 電源AC100V 50/60Hz 8.5A 方式強制送風循環 温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御 排気口内径30mm×2個上面 付加機能キャリブレーションオフセット機能、キーロック機能、停電補償機能 温度分布精度±2.5℃(at210℃) 温度設定方式専用運転メニューキー及び▲▼キーによるデジタル設定方式 ヒータ回路制御SSR駆動 棚受ピッチ(mm)35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥7,100 / 税込 ¥7,810
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09212804
2020-11-12
用途:
製品の加熱チェック
製造業

使い始めたばかりですが、温度の安定はさすがな感じ。使い込んだら感想が変わる可能性あり。

対象商品:
09212795
2017-04-15
用途:
作物の乾燥
国立大学法人東京農工大学 様

温度設定方法は簡易でわかりやすく使いやすい恒温器だと思います.本体右側の穴は,説明書ではコード穴となっていますが,通風穴なのではないでしょうか.コード穴の意味がわかりません.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

恒温器・乾燥器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/851/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする