長輝ライトテック
長輝ライトテックの 空調・水冷ウェア
長輝ライトテックの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
水冷式ジャケット用 専用バッテリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09212948
品番
JCW110-A
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,299
販売価格(税別)
¥
2,999
バスケットに入れる
水冷式ジャケット(JCW110)のバッテリーのみ交換できる。
用途
水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。
その他
本体品番:JCW110
質量(g)
125
切替方式
強(5V 2A)/弱(3V 1A)/切
定格
充電:Micro USB DC5V 2A(最大)
バッテリー
リチウムイオン 3.7V 4.4Ah 16.28Wh
使用時間
強:約10時間。●弱:約20時間。
充電時間
DC5V 2Aで約4時間
電池寿命
約500回