中央バフ製作所
中央バフ製作所の ディスク研磨材
中央バフ製作所の バフ
中央バフ製作所の 布バフ
ポリッシングホイル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
09212953
品番
B-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
研磨むら解消。研磨面が一定。
作業環境の向上。
コストダウン。
自動化、ロボット化に対応。
外径(Φmm)
100
内径(Φmm)
9
用途
仕上げ、光沢
仕様
綿バラ、綿ミシン+油脂研磨剤
研磨材の構造
青棒(研磨用酸化クロム)