エアコン用シールパテ

(105件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1000g) 注文コード 09216645 品番 AP-1000-I
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。

アイボリー 使用環境温度(℃)5〜40 トラスコ品番761-2737 使用温度(℃)-20〜50
注意
※壁紙の材質によっては、パテに含まれる油分が壁紙に染み出す恐れがあります。
※施工の際には、パテが壁に直接触れないようにウォールキャップ(WC)やクーラーキャップ(AC)などをご使用ください。
※作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めてご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 105
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22913022
2025-12-17
用途:
エアコン配管穴塞ぎ
建設業・工事業

楽に穴塞ぎに使えた 余分に買って良かった
もう少し買って置けば良いかも

対象商品:
09216654
2025-12-06
用途:
Gの侵入防止
自動車・二輪車・自転車関連業

妻がGの侵入防止で買えと言われたので購入。
実際に侵入しているところに施工すれば効果はあるのでしょうね。

2025-12-03
用途:
洗濯機の配管の隙間塞ぎ
医療・福祉・介護関連業

エアコン用ですが、洗濯機の床へ差し込む配管の隙間うめに使いました
手にベタ付く事もなく扱いやすいです。

2025-07-24
用途:
エアコン工事に必需品
渡辺オーディオ・センター 様 (建設業・工事業)

安価の為、時々在庫がなくなるので補充用に購入してます。

2024-09-14
用途:
設置10年目でDIYで交換・補充
医療・福祉・介護関連業

業者に見積もりとったら「エアコン3台で出張費、パテ代、作業工賃など込々で10,000円でお釣りくらい」とのこと…。
自分でやれば「粘土遊び」くらいの作業で3台分の室外側だけ交換。500円掛からず…。エアコンが元気なら10年後にまたお世話になります(笑。

対象商品:
22913022
2024-06-02
用途:
エアコンシールの張り替えに

シールパテが痛んできたので、こちらの商品で張り替えをしました。よく伸びて変形させやすく、良質な品です。

2024-10-14
用途:
メンテナンス時
株式会社アビエント 様 (不動産業)

エアコンの穴に使用するために購入しました。思ったより少ない量でしたが、値段も安いし簡単に使用できるので便利です。

対象商品:
09216654
2023-10-24
用途:
コスパ抜群

エアコンの配管のパテとしては勿論ですが、水道配管の立ち上がり箇所にG防止の為に使ったりしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする