エアコン用シールパテ

(105件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(200g) 注文コード 09216654 品番 AP-200-I
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
アイボリー 使用環境温度(℃)5〜40 トラスコ品番761-2745 使用温度(℃)-20〜50
注意
※壁紙の材質によっては、パテに含まれる油分が壁紙に染み出す恐れがあります。
※施工の際には、パテが壁に直接触れないようにウォールキャップ(WC)やクーラーキャップ(AC)などをご使用ください。
※作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めてご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 105
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22913022
2025-12-17
用途:
エアコン配管穴塞ぎ
建設業・工事業

楽に穴塞ぎに使えた 余分に買って良かった
もう少し買って置けば良いかも

対象商品:
09216654
2025-12-06
用途:
Gの侵入防止
自動車・二輪車・自転車関連業

妻がGの侵入防止で買えと言われたので購入。
実際に侵入しているところに施工すれば効果はあるのでしょうね。

2025-12-03
用途:
洗濯機の配管の隙間塞ぎ
医療・福祉・介護関連業

エアコン用ですが、洗濯機の床へ差し込む配管の隙間うめに使いました
手にベタ付く事もなく扱いやすいです。

2025-07-24
用途:
エアコン工事に必需品
渡辺オーディオ・センター 様 (建設業・工事業)

安価の為、時々在庫がなくなるので補充用に購入してます。

2024-09-14
用途:
設置10年目でDIYで交換・補充
医療・福祉・介護関連業

業者に見積もりとったら「エアコン3台で出張費、パテ代、作業工賃など込々で10,000円でお釣りくらい」とのこと…。
自分でやれば「粘土遊び」くらいの作業で3台分の室外側だけ交換。500円掛からず…。エアコンが元気なら10年後にまたお世話になります(笑。

対象商品:
22913022
2024-06-02
用途:
エアコンシールの張り替えに

シールパテが痛んできたので、こちらの商品で張り替えをしました。よく伸びて変形させやすく、良質な品です。

2024-10-14
用途:
メンテナンス時
株式会社アビエント 様 (不動産業)

エアコンの穴に使用するために購入しました。思ったより少ない量でしたが、値段も安いし簡単に使用できるので便利です。

対象商品:
09216654
2023-10-24
用途:
コスパ抜群

エアコンの配管のパテとしては勿論ですが、水道配管の立ち上がり箇所にG防止の為に使ったりしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
100個で1ケースですよね?
回答:
ばら売りの商品のためご注文数をそのときに倉庫にある箱に詰めて出荷するため箱の形態はわかりかねます。
1人が参考にしています
2011-09-27

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする