適合ハードウェアバージョン:Ver.1規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt構成ポート:PSEテストポートx1、PDテストポートx1モードテスト(I):接続された PD の電圧、アンペア数、ワット数を表示する PoE インライン テストに使用、テスト(N):非標準パッシブ PoE デバイスに使用、テスト(T):PSE デバイスをテストして、PoE スイッチまたはインジェクタがサポートする PoE 規格と電圧出力を判断可能動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応