DY-14 ドレンホース用分岐ジョイント 因幡電工 09216873

DY-14 ドレンホース用分岐ジョイント 因幡電工 09216873 DY-14 ドレンホース用分岐ジョイント 因幡電工 09216873

ドレンホース用分岐ジョイント

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード09216873 品番DY-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥270
この商品は内容量5種類から選べます 他の種類を見る

水が溜まらない空気抜き付き。

用途2本のドレンホースを1本にまとめるアダプターです。 仕様適合ドレンホース:DH-14、DHQ-14 材質P.E.
注意
※ドレンホース内にエアーたまりが生じ、正常に排水できない場合は、エアー抜き部の先端をカットしてください。
構造上、水漏れを生じる恐れがありますので、必ず屋外でご使用ください。
一般のドレンホースと同様にテープ巻きを施すなどの耐候性措置を行ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09216873 DY-14 32979046 DY-1416 ドレンホース用分岐ジョイント 因幡電工 ドレンホース用分岐ジョイント 因幡電工 1個 249 税込274 内容量が異なります。DH-14、DH-16、DHQ-14、DHQ-16兼用型になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32979046
2023-09-19
用途:
紫外線と経年劣化のドレンホースの交換時に使用しました
サービス業

紫外線と経年劣化で傷んだドレンホースの交換用として使用しました。ホームセンターより少し安価なので注文しました。製品は接続等も問題なく使用できました。

対象商品:
32979046
2023-08-15
用途:
ドレン延長
合同会社JSP 様

安価で思ったより使いやすく作業しやすかったです。
又購入したいと思います。

対象商品:
32979046
2023-03-09
用途:
エアコンの室内・室外のドレンをまとめるのに使用しました。
有田電気システム 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

室内外ドレンホースをカッチとはめることが出来満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
32979046
2018-04-17
用途:
室外機のどれん
トラスティー 様 (建設業・工事業)

ふつうにつかえました、かくやすですのでまたこうにゅうします

対象商品:
32979046
2021-06-28
用途:
エアコンドレンの配管減らし

エアコンの室内機のドレンと室外機のドレンを市販のドレンホースを水平(寝かせて)接続するともれなく,もれます。(涙)垂直でないとダメみたい。

1人が参考にしています
対象商品:
32979046
2020-09-20
用途:
クーラードレンホースの室内外機の接続に

室内と室外の二系統の排水を処理する場合、分岐が必要になる。ここで注意したいのは、どんなクーラーでも長く使っていると、ホコリとカビにより、ゴミが排水管内に次第に溜まり、最悪の場合は管が詰まる事があるという事。ネットでもこの事例は多数報告されている。当方も、除湿運転中、突然、室内機下から水滴が大量に滴り落ちて来て驚いた。当然、原因はドレン管の詰まりである。分岐ジョイントを使用する際は、そこから配管を外し、詰まったドレン管内部を掃除する事が出来る様にしておいた方が良い。その点、本品は半透明で中が透けて見えるので気に入っている。

3人が参考にしています
対象商品:
32979046
2020-10-12
用途:
エアコン2台積みのドレンを集約
不動産業

狭いベランダにエアコン2台積みとしました。結果、ドレンホースが4本出て、カッコ悪い。
室内機と室外機をまとめて1本に、さらに2台分を1本にできるので、ベランダがすっきりしました。

1人が参考にしています
対象商品:
32979046
2018-07-31
用途:
エアコン室外機ドレインホース2本のジョイント
その他業種

初めての使用でしたが、特に問題なく簡単に使えました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする