断熱粘着テープ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード09216891 品番DHF-50(LG)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレンフォーム保温材JIS A9511 PE-C-P2に準拠する断熱材を使用したテープです。(耐熱120℃)
配管接続部等の結露防止に効果的です。
粘着力が変わらない、離型紙付です。

幅(mm)50 長さ(m)3 保温材厚(mm)4
注意
※断熱テープは1/2幅が重なるように巻き付けください。又、両端はビニールテープなどで隙間や剥がれが生じないように留めてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09216891 DHF-50(LG) 32612142 DHF-50(LG) 断熱粘着テープ 因幡電工 断熱粘着テープ 因幡電工 1袋(5巻) 3,998 税込4,398 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32612142
2022-02-06
用途:
ロスナイの塩ビ管に
建設業・工事業

セパレート塩ビ管の断熱に使用しました。
テープを剥いで貼るだけの簡単施工です。

2人が参考にしています
対象商品:
32612142
2017-08-18
用途:
エアコンの冷媒管破損部分の補修
その他業種

テープのように巻き付いているのではなく、剥離紙があり狭い部分の施工もやり易かった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする