貫通スリーブ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09216934 品番 FP-65N
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。
目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位)

内径(Φmm)
63(UWCとの組合せ時)
62(WCとの組合せ時)
コアドリル径70mm 仕様適合ウォールキャップ:WC-65N、UWC-65 トラスコ品番761-3377 材質P.E. 寸法A(mm)Φ66.5(内径) 寸法B(mm)Φ68.5(外径) 色調アイボリー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-05
用途:
エアコン取付時に使用
その他業種

エアコン取付時の使用を目的に購入しましたが、室内側からの見た目があまり良くなかったので、結局はつば付きの方を買いなおしました。

2025-03-02
用途:
エアコン入替
ハツトミプラントアート株式会社 様 (建設業・工事業)

可もなく不可もなく、まずまずの普通の商品です。穴ふさぎとセットでの販売を希望します。

対象商品:
09216943
2021-11-16
用途:
65mm穴用ですが…
その他業種

65mm穴用ですが、指定サイズ穴で使用しますと結構隙間ができます。
防水コーキングが必須になります。
今回は「配管セット(メック)に付属のスリーブ(70mm用)」を使用しました。
当方には「配管セットに付属していたスリーブ」の方がキッチリ隙間なく施工でき、穴径も有効活用できますので好みでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする