※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPH-237 フレア配管セット 因幡電工 09216977 SPH-237 フレア配管セット 因幡電工 09216977

フレア配管セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(1個) 注文コード09216977 品番SPH-237
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

エアコン据付に使用される配管部材をひとまとめにセットしたお得な製品です。
フレア加工済みですので、そのままエアコン機器に接続できます。
ドレンホースやテープなど必要な配管部材を同梱しておりますので、他の配管材料を用意する必要がありません。
銅管はJIS H3000 C1220T、保温材はJIS A9511 PE-C-P2を使用しています。廉価な製品とは異なり、保温材全体に耐熱120℃の高品質品を使用しています。又、保温材は取り回し時に傷が付きにくく、テープが巻きやすい、エンボス加工されたフィルム付きです。

仕様
高圧ガス取締法 冷凍保安規則関係例示基準適合品
銅管径6.35[t=0.8]×9.52[t=0.8]、フレアナット付き
セット内容6.35×0.8(銅管):4m、9.52×0.8(銅管):4m、1/4×3/8(冷暖兼用保温材):4m、1/4、3/8(キャップ付フレアナット):各2ヶ、UWC-60(ウォールキャップ):1ヶ、非粘着テープ(50mm幅):15+18mm、粘着テープ(19mm×5m):1巻、片サドル(KS-20):7ヶ、木ビス(Φ3.5×25mm):10本、シールパテ(200g):1ヶ、ドレンホース(14Φ):2m 冷媒の種類2種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする