SWK-77N-I ウォールコーナー 換気エアコン用 因幡電工 09216986 SWK-77N-I ウォールコーナー 換気エアコン用 因幡電工 09216986 SWK-77N-I ウォールコーナー 換気エアコン用 因幡電工 09216986

ウォールコーナー 換気エアコン用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09216986 品番 SWK-77N-I
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

従来品のSWK-77-66からSD-66用アダプタを除いた物です。
SD-66で施工される場合は別売の異径アダプタSDI-77-66をご使用ください。
換気格子部の形状を従来品から変更し、切断などの加工を行い易くなっています。

種類ウォールコーナー 用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。 トラスコ品番761-5736 材質PVC+ABS(格子部) アイボリー 寸法A(mm)205 寸法D(mm)67 寸法B(mm)116 寸法C(mm)127
注意
※接合部や嵌合部、貫通部、壁接地部、ビス穴などには必ずコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09216986
2020-11-01
用途:
パナソニックのエアコン設置
パナテック 様 (サービス業)

パナソニック純正品より格段に安く問題なくエアコン設置出来ました。

対象商品:
41682173
2021-04-28
用途:
既に取付けられたウオールコーナー入れ替え
運輸・通信業

使っていた製品が入手できなかったので、購入したがピッタリ付けられなかった。

対象商品:
41682742
2019-05-03
用途:
エアコンの取り付け工事
製造業

パナソニックのエアコンの排気部品がちゃんとはいります。
ただし、取り付ける際には、パナの部品の一部(風防的な部品)を取り外す必要があります。
簡単にとれますので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする