a3373510 ミンク調ふわふわ敷パッド ファミリー・ライフ 09217245 a3373510 ミンク調ふわふわ敷パッド ファミリー・ライフ 09217245 a3373510 ミンク調ふわふわ敷パッド ファミリー・ライフ 09217245 a3373510 ミンク調ふわふわ敷パッド ファミリー・ライフ 09217245

ミンク調ふわふわ敷パッド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09217245 品番 a3373510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

毛足が長くふわふわのあったか敷パッド。
ミンク調のとろけるようなやわらかな肌触りが心地良い。布団に入った瞬間からあったか快適。
まるでひだまりのような暖かさ!
マットレス、和布団どちらでも使えます
四隅にはズレ防止のゴムバンド付き。
手洗いOK!

材質ポリエステル100% 質量(kg)(約)1.8 グレー サイズダブル 寸法(cm)(約)140×205 機能手洗いOK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする