※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1本
取付ねじサイズM12×1.0
ストローク(mm)10
注文コード09218054
品番LROEM0.15M
参考基準価格(税別)¥8,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
この商品は取付ねじサイズ・ストローク・内容量など35種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令対応品
調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
RoHS指令対応品
調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。
低速用ショックアブソーバ:一般的なエアシリンダーの衝突速度に対応した低速タイプのショックアブソーバ-です。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)