※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エニダイン
エニダインの シール/バネ部品
エニダインの ショックアブソーバー
調整型ショックアブソーバ 大型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
取付ねじサイズ
M42×1.5
ストローク(mm)
50
注文コード
09218352
品番
OEMXT1.5M×2
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじサイズ・ストローク
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令対応品
大型シリーズの調整型ショックアブソーバになります。
ショックアブソーバ本体表面処理:黒染め
寸法B(Φmm)
58
ロッド径D(mm)
13
寸法E(mm)
38
寸法E1(mm)
44
寸法K(mm)
45
シリンダー長さF(mm)
118
全長A(mm)
195
取付ねじサイズ
M42×1.5
全長(mm)
213
最大吸収エネルギー(J)
850
ストローク(mm)
50
材質(本体)
鋼材
構造
調整式
最大推進力(N[kgf])
2890
RoHS指令(10物質対応)
対応
オリフィス方式
多孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)
3.5
最小衝突速度(m/s)
0.3
注意
※A1、E1はウレタンキャップ使用時の寸法です。ショックアブソーバ本体には付属しません
※A1、E1はウレタンキャップ(UC-40)使用時の寸法です。ショックアブソーバ本体には付属しません