※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エニダイン
エニダインの シール/バネ部品
エニダインの ショックアブソーバー
調整型ショックアブソーバ 大型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
取付ねじサイズ
M64×2.0
ストローク(mm)
100
注文コード
09218386
品番
OEMXT2.0M×4
参考基準価格(税別)
¥77,500
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじサイズ・ストローク
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令対応品
大型シリーズの調整型ショックアブソーバになります。
ショックアブソーバ本体表面処理:黒染め
寸法B(Φmm)
77
ロッド径D(mm)
19
寸法E(mm)
50
寸法E1(mm)
57
寸法K(mm)
76
シリンダー長さF(mm)
191
全長A(mm)
328
取付ねじサイズ
M64×2.0
全長(mm)
345
最大吸収エネルギー(J)
4520
ストローク(mm)
100
材質(本体)
鋼材
構造
調整式
最大推進力(N[kgf])
6660
RoHS指令(10物質対応)
対応
オリフィス方式
多孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)
3.5
最小衝突速度(m/s)
0.3
注意
※A1、E1はウレタンキャップ使用時の寸法です。ショックアブソーバ本体には付属しません
※A1、E1はウレタンキャップ(UC-60)使用時の寸法です。ショックアブソーバ本体には付属しません