※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LROEMXT2.0M×2 調整型ショックアブソーバ 大型 エニダイン 09218517 LROEMXT2.0M×2 調整型ショックアブソーバ 大型 エニダイン 09218517

調整型ショックアブソーバ 大型

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 取付ねじサイズM64×2.0 ストローク(mm)50 注文コード09218517 品番LROEMXT2.0M×2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は取付ねじサイズ・ストロークなど18種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令対応品
大型シリーズの調整型ショックアブソーバになります。
ショックアブソーバ本体表面処理:黒染め
RoHS指令対応品
大型シリーズの調整型ショックアブソーバになります。
低速度に対応した低速タイプのショックアブソーバです。
ショックアブソーバ本体表面処理:黒染め

寸法B(Φmm)73 ロッド径D(mm)19 寸法E(mm)50 寸法E1(mm)57 寸法K(mm)51 シリンダー長さF(mm)140 全長A(mm)226 取付ねじサイズM64×2.0 全長(mm)243 最大吸収エネルギー(J)2260 ストローク(mm)50 材質(本体)鋼材 構造調整式 最大推進力(N[kgf])17760 RoHS指令(10物質対応)対応 特性低速度に対応した低速タイプのショックアブソーバです。 オリフィス方式多孔オリフィス式 最大衝突速度(m/s)0.8 最小衝突速度(m/s)0.08
注意
※A1、E1はウレタンキャップ使用時の寸法です。ショックアブソーバ本体には付属しません
※A1、E1はウレタンキャップ(UC-60)使用時の寸法です。ショックアブソーバ本体には付属しません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする