エニダイン
エニダインの 空圧補器
エニダインの 空圧補器関連商品
ストップカラー(SC)
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09218605
品番
SC-M10×1.0-L19
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
質量(g)
12
寸法F(mm)
11
寸法W(mm)
14
寸法CD(mm)
Φ16.2
寸法CA(mm)
19
寸法CB(mm)
Φ10.5