エニダイン
エニダインの 空圧補器
エニダインの 空圧補器関連商品
ストップカラー(SC)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09218666
品番
SC-M36×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
質量(g)
210
寸法F(mm)
16
寸法W(mm)
41
寸法CD(mm)
Φ47.3
寸法CA(mm)
64
寸法CB(mm)
Φ38