※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エニダイン
エニダインの 空圧補器
エニダインの 空圧補器関連商品
ストップカラー(SC)
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09218675
品番
SC-M42×1.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
質量(g)
375
寸法H(mm)
M5×0.8
寸法F(mm)
27
寸法E(mm)
31
寸法J(mm)
5
寸法G(mm)
8
寸法CD(mm)
Φ56
寸法CA(mm)
59
寸法CB(mm)
Φ49