※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エニダイン
エニダインの 空圧補器
エニダインの 空圧補器関連商品
ストップカラー(SC)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09218693
品番
SC-M64×2.0-L115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,300
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
質量(g)
1150
寸法H(mm)
M6×1.0
寸法F(mm)
38
寸法E(mm)
45
寸法J(mm)
5
寸法G(mm)
10
寸法CD(mm)
Φ76
寸法CA(mm)
115
寸法CB(mm)
Φ65