※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エニダイン
エニダインの 空圧補器
エニダインの 空圧補器関連商品
長方形フランジ(RF)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09218806
品番
RF-M64×2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,900
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
寸法FC(mm)
Φ11.0
寸法FH(mm)
16.0
寸法HA(mm)
M8
寸法HB(mm)
M4深7
寸法RD(mm)
90.0
寸法RE(mm)
110
寸法SA(mm)
90.0
寸法SB(mm)
70.0
質量(g)
800
取付ボルト
M10