※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エニダイン
エニダインの 空圧補器
エニダインの 空圧補器関連商品
偏角度アダプタ(SLA)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スチール(ボタン)
注文コード
09218894
品番
SLA-M20×1.5
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
54
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
5
寸法F(Φmm)
14.0
寸法G(mm)
M27×1.5
寸法H(mm)
24
寸法I(mm)
37.0
寸法J(mm)
32
寸法K(mm)
10
材質
スチール(ボタン)