※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エニダイン
エニダインの 空圧補器
エニダインの 空圧補器関連商品
偏角度アダプタ(SLA)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スチール(ボタン)
注文コード
09218903
品番
SLA-M25×1.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
この商品は
材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
74
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
9
寸法F(Φmm)
18.0
寸法G(mm)
M36×1.5
寸法H(mm)
31
寸法I(mm)
47.3
寸法J(mm)
41
寸法K(mm)
10
材質
スチール(ボタン)