S0607 耐火金庫 Sentry 09219682

S0607 耐火金庫 Sentry 09219682
S0607 耐火金庫 Sentry 09219682

耐火金庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード09219682品番S0607
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,000

・アメリカの製品安全基準ULにおいて耐火性、セキュリティ性合格認定マーク
・爆発実験(急激加熱)試験合格。
・A4サイズ収納可能。

付属品トレイ1質量(kg)39.5容量(L)22.8規格1時間耐火試験合格品内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×292×244ロックシステムテンキー外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×472×348トレー内寸(mm)300×260×39外寸(幅×奥行×高さ)(mm)415×472×348

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
東北地方数量1につき0/税込0
関東地方数量1につき0/税込0
信越地方数量1につき0/税込0
北陸地方数量1につき0/税込0
中部地方数量1につき0/税込0
関西地方数量1につき0/税込0
中国地方数量1につき0/税込0
四国地方数量1につき0/税込0
九州地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする