キャッシュボックスダイヤル錠
ダイヤル錠でスマートに現金を管理!
かんたんな操作で施錠・解錠が可能なダイヤル式ロックを搭載した小型手提げ金庫です。1,000通りの3桁ダイアル錠付き。暗証番号を忘れてしまっても安心の緊急解錠キー付き(鍵2個付き)。トレーが立てかけられて硬貨と紙幣が見やすく取り出しやすい。フタ裏のクッションが、持ち運び時に硬貨が飛び散りを軽減。取っ手付きで持ち歩きに便利。簡易レジとして様々なシーンで活躍。
- 付属品
- 鍵2個
- 仕様
- 3桁ダイヤル錠、10枚区切りコイントレー
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 900
- 収納枚数
- 【紙幣】(目安/トレー下収納) 250
- 収納サイズ
- 【書類】A6
- 収納数
- 【コイントレー】各6金種50枚
- 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
- 195×155×87、トレー設置時内寸:164×110×27
- 内容量
- 1個
注意
※耐火性ではありません。※鍵は庫内以外の別の場所で保管してください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
カテゴリ




















![ファイリングキャビネット(開梱設置サービス付) プラス[家具] ファイリングキャビネット(開梱設置サービス付) プラス[家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)








