WINGROPE
WINGROPEの 船舶係留
WINGROPEの 係留ロープ
16打ちダブルブレードヨットロープ 8mmΦ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
09221357
品番
-
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
柔らかく編んだ扱いやすいダブルブレードヨットロープです。
用途
ディンギー・クルーザーのジブシート、メインシート、コントロールロープ、スパンカのコントロールロープ、フェンダーロープなど
材質
テトロン
色
ホワイト/レッド
長さ(m)
1
破断強度(kg)
1200
ロープ径(Φmm)
8
注意
※例:数量3本をご購入の場合、3m(1本)の状態でお届け。
※ご注文確定後のキャンセルお受け出来かねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,250
/
税込
¥
1,375
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,250
/
税込
¥
1,375