東安
東安の 溶接ワイヤー
東安の 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
軟鋼用フラックス入りノンガスワイヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(5kg)
注文コード
09221497
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,670
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
溶接時ガスいりません!
用途
軟鋼等の一般溶接
寸法(mm)
【スプール】外径200、取付内径52
線径(Φmm)
0.8
ワイヤー種類
フラックス入