※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKP-40M10 アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ) LAMP(スガツネ工業) 09228825 MKP-40M10 アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ) LAMP(スガツネ工業) 09228825 MKP-40M10 アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ) LAMP(スガツネ工業) 09228825

アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09228825 品番 MKP-40M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも本体を手で廻して高さ調整が行えます。

寸法D(Φmm)40 寸法H(mm)37.0 寸法M(mm)M10×1.50 寸法S(mm)21 寸法d(Φmm)34 寸法h(mm)11.4 ねじ径MM10 材質(台座)スチール 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ねじ部)スチール 材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH) 表面処理クロームメッキ ねじピッチ(mm)1.50 用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に トラスコ品番253-9276 質量(g)65 材質(底部)スチール 許容荷重(daN)59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-13
用途:
SEGA アストロシティのアジャスターボルト更新用
製造業

当方の所持していますセガアストロシティのアジャスターボルトと同じ製品のようです。ボロボロの状態から新品に更新できたので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする