070-520040-00 トランクス80 ニシキ(川本産業) 09228969

商品画像

トランクス80

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
ウエスト(cm)94~104
グリーン
内容量1枚注文コード09228969品番070-520040-00
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

肌にフィットする吊式の5層構造で、約80ccの吸水層(軽失禁用)を取り付けています。
普通のトランクスに吸水層をプラスした下着です。
気になる臭いを分解する特殊消臭素材を使用しています。
洗濯ができるので、繰り返し使用でき、経済的にも安心です。
商品前面には普通のトランクスと同じ開口部があります。
※開口部は下着らしさの延長上でつけておりますが、構造上、前窓からペニスは出せません。

長さ(mm)250質量(kg)0.149グリーンサイズLLウエスト(cm)94~104材質(表)綿100% (布帛)股上(cm)38吸収量(mL)80性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする