※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09230920 品番 PTKC-400-4P
参考基準価格(税別)¥11,027 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

組端子台 / 直取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台
絶縁本体に変性PPEを使用し、1000Vにも対応した「直取付型組端子台シリーズ」です。
カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
PTKC-200〜PTKC-600には別売りでセフティカバーもあります。

形状1段 取付方式直付 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TU認定)AC・DC 660 端子間ピッチ(mm)58 電線太さ(mm2)(JIS)100/150/200(UL認定)AWG4/0〜350 MCM 撚線(CSA認定)AWG4/0〜350 MCM 撚線(TUV認定)AWG3/0〜500 MCM 撚線 締付トルク(N・m)14.0〜20.6 シャフト長さ(mm)248 取付ピッチ(mm)B 269 端子台全長L 284mm 定格通電電流(A)240/310/400(UL認定)400(CSA認定)400(TUV認定)400 結線方式セルフアップ ねじサイズM12 構成部品中間板:PT-400/側板:PT-460KC/カバー:CTC-400・CTEP-400/記名板:AP-12/シャフト:M6シャフト 極数(P)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする