※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)9 ねじサイズM3 注文コード09234910 品番PTL-10-9P
参考基準価格(税別)¥1,017 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は極数・ねじサイズなど176種類から選べます 他の種類を見る

組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台
PTシリーズは、11A〜600Aまでの14機種を揃えています。
電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200〜600は除く)

形状1段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 600 端子間ピッチ(mm)7 電線太さ(mm2)(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20〜16 撚線(CUL認定)AWG20〜16 撚線(TUV認定)AWG20〜16 撚線 締付トルク(N・m)0.5〜1.2 取付ピッチ(mm)B 90 端子台全長L 68 定格通電電流(A)11/16(UL認定)15(CUL認定)15(TUV認定)16 結線方式セルフアップ ねじサイズM3 レール(mm)全長A 100 構成部品中間板:PT-10/側板:PT-10L2/カバー:CA-34/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1 極数(P)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする