付属品エアナビゲーター2CD、取扱説明書
仕様●LANポートタイプ:IEEE802.11ac/11n/11a/11g/11b準拠、ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●本体サイズ(D):15mm●本体サイズ(W):19mm●本体サイズ(H):186mm
本体質量(g)20
対応OSWindows 10/8.1(64/32)/7(64/32)/Vista(64/32)、Mac 10.11/10.10/10.9/10.8
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac
準拠規格EEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠、ARIBSTD-T71(5GHz帯)/ARIBSTD-T66(2.4GHz帯)
インターフェースUSB2.0
伝送速度(Mbps)最大433
伝送方法11ac/n/a/g/b
通信速度IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n :最大150Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps