画像準備中

無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 1201+573Mbps ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09237019 品番WSR-1800AX4P-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

(1)Wi-Fi 6 に対応したスマホに買い替えた方に最適なWi-Fi 6 エントリーモデル (2)Wi-Fi 6(11ax)4ストリーム(2x2+2x2)対応内蔵アンテナを搭載 (3)Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」(R2)対応 (4)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応

付属品スタンド、ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載 仕様●本体サイズ(W):36mm●通信速度(その他サポート):5GHz:11ax:1201Mbps (80MHz 2x2)、11ac:866Mbps (80MHz 2x2)、11n:300Mbps (40MHz 2x2)、11a:54Mbps、2.4GHz:11ax:573Mbps (40MHz 2x2)、11n:300Mbps (40MHz 2x2)、11g:54Mbps、11b:11Mbps●電気通信事業法備考:本体対応●最大消費電力:11.0W●最大消費電力(備考):11.0W(最大)●本体サイズ(H):160mm●WANインターフェース:1000BASE(最大1Gbps×1)●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):160mm●LANインターフェース:1000BASE(最大1Gbps×4) 備考「1201Mbps」「866Mbps」「573Mbps」「300Mbps」「54Mbps」「11Mbps」は、無線LAN規格の理論上の最大値 本体質量(g)373 セキュリティOPEN、WPA、WPA/WPA2-mixed、WPA2、WPA2/WPA3、WPA3、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台) 伝送速度(Mbps)1201+573 伝送方法11ax/ac/n/a/g/b

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09237019 WSR-1800AX4P-BK 81284764 WSR-1500AX2L 無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 1201+300Mbps BUFFALO(バッファロー) 無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 1201+300Mbps BUFFALO(バッファロー) 1台 6,498 税込7,148 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする