dynabook X/Y (16GB/SSD・512GB/ODD無/Win11Home 24H2/365 Basic+Office H&B 2024/13.3型/ダークテックブルー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09239198 品番 P1X6YPBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

WUXGA/Wi-Fi 6E/約937g

使用CPUCore i5 仕様●その他ドライブ:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●CPU詳細:Intel Core i5-1340P●メモリスロット(空/全):0/0●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●本体サイズ(H×W×D):約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.9〜18.9(高さ)mm●電気通信事業法備考:本体●SIM情報:なし●メインメモリ(最大):16GB●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、クリーナークロス 他●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分 12.6kWh(AAA)●温湿度条件、最高動作高度:温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)●ディスプレイ詳細:あり 13.3型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●PCリサイクル:対応●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:指紋センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●メインメモリ(標準):16GB●バッテリ:リチウムポリマー(セルフ交換バッテリーL)●WiMAX:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●最大消費電力:65W●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●対応SIMサイズ:なし●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●ストレージ容量:512GB●ディスプレイサイズ:13.3型●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 4.60GHz、Eコア:最大周波数 3.40GHz●スリープ時消費電力:0.57W●その他ソフト:dynabook オンラインミーティングアシスト、AIカメラエフェクター、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、TVコネクトスイート、CyberLink PowerDirector for dynabook、CyberLink Screen Recorder for dynabook、CyberLink PhotoDirector for dynabook、他●標準消費電力:約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●電気通信事業法:適合●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)、本体色:ダークテックブルー●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●J-Moss:対応●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●WWAN:なし 電源バッテリーパックまたはAC100〜240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約937 対応OSWin11Home 24H2 メモリー容量16 ディスプレイ13.3型 解像度1920×1200 スピーカーステレオスピーカー キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(右側面1、左側面2) オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする