HP Dragonfly G4 Notebook PC (Core i7-1355U/32GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/13.5型/eSIM Connect)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09240291 品番B3CA9AT#ABJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1920×1280ドット/有線LAN:無し/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.08kg/WWAN:有

対応OSWin11Pro メモリー容量32 ディスプレイ13.5型 使用CPUCore i7 SSD512GB 光学ドライブ光学ドライブなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする