ロープ張りポール(洋灯型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09242441 品番 BK-202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ロープ止め金具です。

線径(Φmm)9 口径(Φmm)20 種別洋灯型 首下長(mm)200 材質スチール 質量(g)135 表面処理ユニクロメッキ 寸法(Φ×Lmm)9×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする