ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 業務用・飲食店向け家具
ファミリー・ライフの 椅子
ファミリー・ライフの 座椅子/座布団
<日本製>銘仙判座布団 同色4枚組(ゆかり)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4枚)
注文コード
09243836
品番
a3382410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
さらっとして心地良いしじら生地使用の座布団
生地をパッチワークして和モダンに仕上げました。国内で丁寧に綿入れを行い、ふかふかの座り心地です。
綿100%(側生地)
材質
側生地:綿100%、中綿:綿50%・ポリエステル50%
寸法(mm)
550×590
色
ブラウン
質量(g)
800/枚
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません