アルミ折り畳みスロープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09245051 品番HR800S-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

材質は軽量化アルミニウム合金で、軽量で高強度。ヒンジと溶接部は特殊工法により、何回折り畳み、展開しても故障なしで、もっと長持ち。また、アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安全です。表面の凸型デザインで、滑り止め性能抜群で美観であるラダーレール。平の端部により、オートバイクなどを楽にトラックに移動できる。ヘッド部のフック状の爪により、トラックにしっかり固定でき、爪により引っかかって、滑らなくて、もっと安全安定バイクラダー。2本セットで、四輪車にも使用できて、適用範囲はより広い。

用途軽トラなどへの積み込み作業に 材質アルミ 全長(mm)1825 質量(kg)約7 幅(cm)内:24、外:29.5 耐荷重(kg)250 高さ(cm)推薦使用:50以下、6
注意
※そのほかの用途で使用しないでください。
※最大耐荷重を超えないようにご注意ください。
※強い衝撃を与えたりしないでください。
※アルミ製で弾力性が強いため、わずかな凹みは正常であり、使用に影響はありません。
※最大使用高さを超えないでください。
※製品に分解したり、修理・改造をしないでください。
※本製品を使用する時に、載せる設備のエンジンが停止している状況でご利用ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする