※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMC65 SMC割筒カップリング 東海精技 09245550 SMC65 SMC割筒カップリング 東海精技 09245550 SMC65 SMC割筒カップリング 東海精技 09245550

SMC割筒カップリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09245550 品番 SMC65
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥20,985
販売価格(税別)
19,077

合理的設計に基づく鍛鋼製品(SF490A)及び、鋳鋼製品(SC480)で、ダクタイル鋳鉄品と比較して、強度は2倍(メーカー比)、小型ながら充分な強度解析がなされた信頼できる製品です。
ボルトはSCM3高抗張力キャップスクリューを採用した結果、高い締付力が得られ、ゆるみ止め効果が一段と高くなっています。
軽量で、立割型ですから軸移動の必要がなく、狭い場所でも組立・保守が簡単に行えます。
固定型カップリングですからバックラッシュが全くなく、又、突起部分がないので回転中も安全です。

質量(kg)8.77 材質(本体)鍛鋼(SF490A) 種類リジッドタイプ 外径D(Φmm)117 全長L(mm)208 許容トルク(N・m)3922.6 寸法b(mm)18 ボルト数6 寸法h(mm)4.4 軸穴径d1(Φmm)65 ボルト寸法M12×30 軸穴径d2(Φmm)65 締付力(N)117.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする