付属品リモコン、保証書、取説、スタンド(ネジ付)、スタンド、DisplayPortケーブル,ACアダプター、安全のしおり、保証書
特記ブルーライトガード機能
消費電力(W)54
サイズ(inch)27
表面処理アンチグレア
本体質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スタンド有】616×252×498
機能裏番組録画
コントラスト比1000:1、【ダイナミック】1000000:1(標準値)
最大解像度2560×1440
色(本体)ブラック
対応寸法(mm)【壁掛け】100×100
パネル駆動方式Fast IPS