商品の全体像
Remington
Remingtonの メガネ・ゴーグル・防災面
Remingtonの 安全メガネ
Remingtonの 2眼型 メガネ
レミントン シューティンググラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09249068
品番
RM-3006YI
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
形状
二眼型
質量(g)
30
全幅(mm)
150
レンズ色
イエロー
可視光線透過率(%)
90
材質(レンズ)
ポリカーボネイト