※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの グリスニップル・オイル窓
ノーブランドの その他注油器
グリースニップル ピンタイプ (SUS303)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09252144
品番
P-1/8PT-SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,748
販売価格(税別)
¥
1,589
バスケットに入れる
グリス注入用のニップルです
ねじ径
PT1/8
タイプ
ピンタイプ
用途
工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します
材質
SUS303
寸法L(mm)
27