電熱靴 電熱スニーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード09253356 品番heat-s1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

電熱靴 10000mAhバッテリー付き
・風も雪も怖くない!歩くのが楽しくなる
・3段階温度調整で屋外4〜8時間持続(低温45℃/中温55℃/高温65℃)
・前足部と足の甲部のヒーターが足の深部を温める
・ベルベットの裏地が足をしっかりと包み込み寒い冬でも足の冷えを防ぐ
・ベルベットは防水性と耐寒性(防風性)もあり、お手入れも簡単
・スチール製の滑り止めバックル、寒さに耐える厚めのソールで氷の上も歩ける
・1回の充電で1日使用可能(10,000mAhポリマーリチウム電池)

用途ワークマン 農作業 現場仕事 アウトドア ガーデニング 外作業 普段着 釣り 外出 形状ハイカット ブラック サイズ(cm)25.5 材質(アッパー)牛繊維ベルベット 機能発熱、防水、耐寒(防風) バッテリーブラック 材質(底部)ゴム底+MD+防氷ステンレス バッテリー容量(mAh)10000 甲被タイプ紐タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする