ステンレス用ポイントタップ

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09253815 品番 POT-SUS M10×1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。

ねじの種類M ねじ径M10 ピッチ(mm)1.5 材質HSS-CO 用途通り穴用 形状M8以下は突き出しセンタになります。 全長(mm)75 溝数3 シャンク径(Φmm)7 ねじ長さ(mm)24 表面処理ホモ処理 加工通り穴用 首下長(mm)41
注意
※生産時期によって材質がHSS-EからHSS-COへ切り替わります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09253763
2024-07-25
用途:
ステンレス平板、丸棒への雌ねじ加工
製造業

ステンレス平板、丸棒への雌ねじ加工がほぼ問題なく出来る

1人が参考にしています
対象商品:
09253781
2024-07-14
用途:
タップ加工時
weltec Kuwazoe 様 (製造業)

折れることなく無事問題なく使用できました。
値段もお手頃でいいかと思います

対象商品:
09253815
2024-03-16
用途:
製缶業
福徳鉄工 様 (製造業)

モノタロウのコーティングタップを使ったのですが上手く行かず此方のタップしたらスムーズに使える様に成りました。各サイズ揃え様と思います。

2人が参考にしています
対象商品:
09253824
2023-06-17
用途:
SS400/sus304へのタップ加工

既存のタップが折れてしまったため購入です。
問題なくタップ加工できます。使い始めなので耐久性はわかりません。

対象商品:
09253781
2022-05-30
用途:
タップ加工
山三建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

ステンレス板(t=4.0)にタップをきったのですが、以前は
加工数がすくないので鉄用で加工していましたがすぐにかんだりして
折れたりしましたが、今回はうまくいけました。

対象商品:
09253815
2022-02-23
用途:
雌ネジ作りに。
農・林・水産業

少し硬めの材質のネジ切りだったので此方を購入。
しっかりした作りで安心出来る。

1人が参考にしています
対象商品:
09253781
2021-06-29
用途:
ネジ加工
佐藤工業 様 (製造業)

ここのメーカーのタップは初めて使いました。大丈夫でした。

対象商品:
09253763
2021-03-23
用途:
手持ちタッパーでの、作業に、つかってます。
桐村製作所 様

TPTの、メーカー品なので、問題なしです。以前は、モノタロウ印を、つかってましたか、すぐ、ヘタるみたいので、TPTに、変えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする