UV-LEDスマートワイドライト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09254117 品番403388
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。
・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。
・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。
・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。
・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。
・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。
・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。
※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。
対応レジン
UVレジン
UV-LEDレジン
保証期間:ご購入日より6ヶ月

用途
スタンドの高さ:58mm
内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)
全重量:310g
色:ホワイト
材質:ABS、PC
照射範囲:W210mm×D140mm×H50mm
LED灯数 :18灯
波長数:405nm+365nm
消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)
機能:30秒・60秒タイマー
対応電源: DC5V≒2.1A〜3.0A
本体質量(g)220 パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25 本体サイズ(mm)W229xH136xD18 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別途、USB-Aポートの出力端子で、DC5V≒2.1A〜3.0AまでのUSB電源アダプタ、またはモバイルバッテリーが必要です。
※DC5.0V≒1Aの電源アダプタでは、電力不足のため未硬化になる場合があります。
※パソコンからの電源供給、およびPD充電器、 一部の高速充電器には対応しておりません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする