星の雫スターターセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09254135 品番402011
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

「UV-LEDレジン星の雫ハード」のセット。
使い方が掲載されているレシピ本付きで初めての方にもオススメ。
オシャレなバッグ型のチャック付き袋で、ギフトにも◎
★UV-LED ハンディライト3(6W)入りでレジンを始める方にピッタリのセット。
★詳しいレシピが掲載された本付き。
【セット内容物】
・UV-LEDレジン星の雫 ハード<30g>
・調色パレット
・調色スティック
・ジュエルラビリンス UV-LEDレジン テクニック&レシピ
・UV-LED ハンディライト3(6W)

質量(g)総合:230 パッケージサイズ(mm)W205xH290xD60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする