403270 レジン用コート剤 宝石の雫【マット】10ml PADICO 09254169

 

403270 レジン用コート剤 宝石の雫【マット】10ml PADICO 09254169
403270 レジン用コート剤 宝石の雫【マット】10ml PADICO 09254169
403270 レジン用コート剤 宝石の雫【マット】10ml PADICO 09254169
403270 レジン用コート剤 宝石の雫【マット】10ml PADICO 09254169
403270 レジン用コート剤 宝石の雫【マット】10ml PADICO 09254169
403270 レジン用コート剤 宝石の雫【マット】10ml PADICO 09254169

レジン用コート剤 宝石の雫【マット】10ml

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本(10mL)注文コード09254169品番403270
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

硬化したレジン表面を磨りガラス調のやさしいマット仕上げにします。
・塗布後の乾燥も早く、透明からつや消しに変化します。
・筆塗りのほか、ポンポンアタッチメント(別売)を装着すると、手や用具を汚さずに簡単に塗布できます。
(キャップ付きなので、装着したまま保管もできます)。
・マット仕上げを剥がしたい場合は、市販の無水エタノールをご使用ください。
・レジン着色剤ではありません。混ぜないでください。
【塗布可能な素材】
〇 レジン硬化物、金属、ガラス、プラスチック、PET、プラ板、アクリル絵具、水性ペン
△ 粘土、紙、合成皮革、ゴム
油性ペン
宝石の雫グロスとマット共通ポイント
・塗る際は、別売のポンポンアタッチメントを使うことで、簡単に塗布できる(または筆や綿棒でも可)。
・一般的な水性ニスより、コート力が強い。
・塗ったコート剤を塗り直したり、落したいときは、市販の無水エタノールを使う。
・乾くと生活防水レベル。
・自然乾燥15~30分(季節や気候、厚みにより異なる)。

用途
内容物:宝石の雫、取扱説明書
色:透明(マット仕上げ)
成分:有機溶剤、合成樹脂、二酸化ケイ素
寸法(mm)ボトル:Φ22xH62容量(mL)10パッケージサイズ(mm)W70xH130xD23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする