UV-LEDコーティングレジン 星の雫【マット】10g

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(10g) 注文コード09254187 品番403369
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

硬化したレジンパーツに塗布すると磨りガラスのようなツヤ消しの仕上がりになるコート剤です。
コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。
すりガラスのような風合いを表現できる、マットタイプ。
粘性の低いサラサラなレジン液。
硬い仕上がりでキズに強い。
薄くコーティングできる。
レジン特有のいやなニオイが少ない。
硬化が早い。
硬化後のベタつきがない。
硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。
ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。
筆ムラが付きにくく、細部も塗りやすいフロッキーチップ付き。
ノズル付きなので、少量出しも出来る。
※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。
薄塗りのコーティング専用レジン液です。厚みのある作品制作には使用できません。
硬化時間
UV-LEDライト(6W〜10W)30秒〜2分
UVライト(36W)2〜4分
太陽光(晴天時)30秒〜2分
太陽光(雲天時)3〜10分
※作業環境によって硬化時間が変わります。

用途
内容物:マット10g×1本、フロッキーチップ×1本
全重量:19g
色:透明
成分:アクリル系光硬化樹脂
寸法(mm)ボトル:Φ22xH90 容量(mL)10 パッケージサイズ(mm)W62xH150xD25

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする