UV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロス】10g

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(10g) 注文コード09254196 品番403368
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。
ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。
粘性の低いサラサラなレジン液。
硬い仕上がりでキズに強い。
薄くコーティングできる。
レジン特有のいやなニオイが少ない。
硬化が早い。
硬化後のベタつきがない。
硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。
ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。
筆ムラが付きにくく、細部も塗りやすいフロッキーチップ付き。
ノズル付きなので、少量出しも出来る。
※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。

用途
内容物:グロス10g×1本、フロッキーチップ×1本
全重量:19g
色:透明
成分:アクリル系光硬化樹脂
寸法(mm)ボトル:Φ22xH90 容量(mL)10 パッケージサイズ(mm)W62xH150xD25
注意
※薄塗りのコーティング専用レジン液です。厚みのある作品制作には使用できません。
※ご注意
※硬化中は高温になります。熱が冷めるまで触らないでください。
※作業中はレジンが皮膚や衣類、家具などに付着しないようにご注意ください。
※薄塗り専用のコーティング液です。厚みのある作品制作には使用できません。
※本品は、部屋の蛍光灯や窓際(日陰)でもゆるやかに硬化反応が始まります。
※本品を出した状態で長時間放置しないようご注意ください。
※肌の弱い方や注意が必要な環境で作業を行う方は、手袋やメガネなどをして作業することをおすすめします。
※硬化中に、まれに白い気体が発生することがあります。これはレジン成分の一部が硬化熱により気化したものです。特に有害なものではありませんが、通常通りの換気を必ず行うようにしてください。
※UV-LEDレジン月の雫に塗布する場合、月の雫特有の表面硬度のため、皮膜が剥がれる場合があります。塗布する前に#600〜#1,000のやすりで表面に傷を付けてから塗布することをおすすめします。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする